ABB - Relé circuito impreso CR-P024DC1 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405600R1000
Ref.Sonepar
226066
EAN
4013614372919
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión con marca de soldadura
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Contacto del material:
Níquel plateado (AgNi)
Material de superficie de contacto:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
400...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
400...400 V
Corriente nominal:
16 A
Grado de protección (IP):
IP67
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
12.7 mm
Altura:
15.7 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


