ABB - Relé CM-MSE 220-240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 220...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR550801R9300
Ref.Sonepar
624629
EAN
4013614348785
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
220...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
220...240 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Rango de medida de resistencia:
0...0 Ohm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
220...240 V
Intensidad nominal de interruptor:
3 A
Altura:
78 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


