ABB - Relé contactor mini MCRA022AT6 - 1SAH102060R9900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SAH102060R9900
Ref.Sonepar
919714
EAN
4013614546037
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Corriente nominal de funcionamiento:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
4 A
Método de montaje:
Carril DIN
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
440...440 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Anchura:
45 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
56 mm


