ABB - Relé control motor X PTC CM-MSS.11P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR740720R1400
Ref.Sonepar
956077
EAN
4013614496523
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...240 V
Altura:
85.6 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
103.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


