ABB - Relé control trifásico CM-MPN.72S 3x530-820V AC (fase-fase) tornillo - 1SVR750489R8300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 530...820 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR750489R8300
Ref.Sonepar
271280
EAN
4016779851930
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
530...820 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
530...820 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
sí
Función de detección de sobretensión:
sí
Fase de control de desproporción:
sí
Intervalo de medición de tensión:
530...820 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.2 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
530...820 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
530...820 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Anchura:
45 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
104.8 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


