ABB - RELE DE INST. E297-16-10/48 1P 16A 1NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 62 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ311000R2031
Ref.Sonepar
1050745
EAN
7612270940035
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
62 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
43.2...52.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1800 VA
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


