ABB - RELE DE INST. E297-16-20/24 1P 16A 2NA - 2TAZ311000R2042
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 62 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ311000R2042
Ref.Sonepar
1050747
EAN
7612270940141
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
62 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
0...50 Hz
Tensión de control 2:
24...24 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Frecuencia tensión de control 2:
0...50 Hz
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1800 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


