ABB - Relé de instalación E297-16-11/230 1p 16A 1NA+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 62 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ311000R2013
Ref.Sonepar
973231
EAN
7612270940110
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
62 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Frecuencia tensión de control 1:
0...50 Hz
Frecuencia tensión de control 2:
0...50 Hz
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


