ABB - Relé de mínima tensión 220/250V 50/60HZ - 1SDA013846R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA013846R1
Ref.Sonepar
290460
EAN
8015644138462
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Retardado:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no


