ABB - Relé de seguridad Sentry SSR20 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA010051R0000
Ref.Sonepar
241426
EAN
7350024483307
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de función de conmutación para entradas:
Contacto normalmente abierto (NA)
Con circuito de realimentación:
sí
Con entrada de arranque:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:
Tipo III C
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


