ABB - Relé de sobrecarga TA75DU-52M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 36...52 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Otros
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAZ321201R2004
Ref.Sonepar
756242
EAN
4013614482656
Intervalo de intensidad ajustable:
36...52 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


