ABB - Relé diferencial 4P RC221/1 para TMAX T1 - 1SDA051401R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 85...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 85...500 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA051401R1
Ref.Sonepar
161809
EAN
8015644518219
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
85...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
85...500 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


