ABB - Relé diferencial RD3P-48 12-48 CA/CC - 2CSJ203001R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para redes mixtas
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSJ203001R0001
Ref.Sonepar
895936
EAN
8012542734734
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para redes mixtas
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
48...48 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
48...48 V
Tensión de alimentación DC:
48...48 V
Intervalo de medición de tensión:
48...48 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Intervalo de medición de corriente:
0...0 mA
Amperaje de valor de respuesta 1:
500...500 mA
Amperaje de valor de respuesta 2:
500...500 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
10 s
Indicación, intensidad diferencial:
sí
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Anchura:
52.8 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


