ABB - Relé E290-16-10/24 1p 16A 1NA - 2TAZ312000R2041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico para control centralizado
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 68 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ312000R2041
Ref.Sonepar
327112
EAN
7612270939572
Función:
Electrónico para control centralizado
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
68 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
12...12 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
3000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2500 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


