ABB - RELE E290-32-20/24 2P 32A 2NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 68 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Frecuencia tensión de control 1 - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ322000R2042
Ref.Sonepar
1093438
EAN
7612270939756
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
68 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
32 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
32 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


