ABB - Rele Ekip TMA 125-1250 3P - XT4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 625 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 1250 A
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA067386R1
Ref.Sonepar
1215264
EAN
8015644012861
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
625 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
1250 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


