ABB - Relé electrónico E16DU-18,9 sobrecarga 18,9A - 1SAX111001R1105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 5.7...18.9 A
Alimentación externa requerida - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
28 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SAX111001R1105
Ref.Sonepar
130399
EAN
4013614395260
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
5.7...18.9 A
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
1000...1000 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
690...690 V
Intensidad nominal de interruptor:
18.9 A
Clase de liberación:
Regulable
Función de reset automática:
sí
Entrada función reset:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Anchura:
44.4 mm
Altura:
74.6 mm
Profundidad:
57 mm


