ABB - Relé electrónico E16DU-6,3 sobrecarga 6,3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable - 2...6.3 A
Alimentación externa requerida - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 1000...1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAX111001R1104
Ref.Sonepar
307915
EAN
4013614395253
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intervalo de intensidad ajustable:
2...6.3 A
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
1000...1000 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
9...16 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
690...690 V
Intensidad nominal de interruptor:
6.3 A
Clase de liberación:
Regulable
Función de reset automática:
sí
Entrada función reset:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Anchura:
44.4 mm
Altura:
74.6 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


