ABB - Relé fallo fase CM-PBE sin control neutro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 380...440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR550882R9500
Ref.Sonepar
456664
EAN
4013614348136
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
380...440 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
380...440 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
no
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
no
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
380...440 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
150 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
500 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
150 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
150 s
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Anchura:
22.5 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


