ABB - Relé mini CR-M110AC2L 110V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR405611R7100
Ref.Sonepar
682758
EAN
4013614373268
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Contacto del material:
Níquel plateado (AgNi)
Material de superficie de contacto:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
250...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
250...250 V
Corriente nominal:
12 A
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
21.2 mm
Altura:
35.6 mm
Profundidad:
27.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


