ABB - Relé nivel líquido CM-ENE-MIN 24V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR550855R9500
Ref.Sonepar
326985
EAN
4013614349928
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Número de entradas para electrodos:
2
Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:
0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
Principio de medición física:
Conductivo
En cascada:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Anchura:
22.5 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


