ABB - Relé térmico sobrecarga TF42-13 40gG - 1SAZ721201R1045

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 10...13 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAZ721201R1045

Ref.Sonepar

92872

EAN

4013614398131

Intervalo de intensidad ajustable:

10...13 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB?N). La referencia 1SAZ721201R1045 concretamente, se trata de un/a relé de sobrecarga térmica. Sus características son: Rango de corriente ajustable: 10 - 13 A, Tensión de servicio nominal máxima Ue: 690V, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada, Número de contactos auxiliares normalmente cerrados: 1, Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1, Número de contactos auxiliares como contacto de cambio: 1, Clase de disparo: CLASSE 10, Función reset automática, Función reset pulsador.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB