ABB - Relé térmico sobrecarga TF65-40 30-40A - 1SAZ811201R1003

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 30...40 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAZ811201R1003

Ref.Sonepar

459013

EAN

4013614482939

Intervalo de intensidad ajustable:

30...40 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé térmico TF65-40 de sobrecarga de 3 polos y fusible tipo gG. El relé tiene una intensidad nominal de 30-40 A, capacidad de soportar grandes variaciones de tensión de control y supresión de sobretensión incorporada. El dispositivo se enmarca dentro de la gama de Contactores y relés térmicos de ABB.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB