ABB - Resistencia anticondensación para armario SR/AM2/IS2 30W - VA7930

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Resistencia anticondensación para armario SR/AM2/IS2 30W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 30 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 110...240 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VA7930

Ref.Sonepar

458865

EAN

8015646748935

Tasa de potencia:

30 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

110...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

0 W

Anchura:

42 mm

Altura:

115 mm

Profundidad:

42 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia VA7930 concretamente, se trata de un/a calefacción (armario de control). Sus características son: Poder de medición: 30W, Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA: 110 - 240 V, Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA: 110 - 240 V, Tensión de funcionamiento en CC: 110 - 240 V, Tipo de tensión: CA/CC, Anchura: 42mm, Altura: 115mm, Profundidad: 42mm, Grado de protección (IP): IP20. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB