ABB - Resistencia anticondensación para armario SR/AM2/IS2 50W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de potencia - 50 W
Con ventilador - no
Con controlador de temperatura para habitación - no
Anchura - 42 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
439 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VA7950
Ref.Sonepar
458866
EAN
8015646748942
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de potencia:
50 W
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Anchura:
42 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
42 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


