ABB - RTC LISTO PARA CERRAR Ekip 24V-E1.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - RTC LISTO PARA CERRAR Ekip 24V-E1.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073772R1

Ref.Sonepar

1191257

EAN

8015644777050

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

La referencia 1SDA073772R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bloque de contactos auxiliares. Sus características técnicas son: Versión: Ninguno. Tipo de montaje: Otros. Número de contactos inversores: 1. Ejecución de la conexión eléctrica: Otros.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB