ABB - S51 CONT SOBRECORRIENTE 250V-E2.2/E6.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - S51 CONT SOBRECORRIENTE 250V-E2.2/E6.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Interruptor de corte de alimentación

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073778R1

Ref.Sonepar

1198988

EAN

8015644777111

Función:

Interruptor de corte de alimentación

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

La referencia 1SDA073778R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Indicador de apagado. Sus características técnicas son: Función: Interruptor de corte de alimentación. Número de contactos inversores: 1. Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB