ABB - Salida de cable duna - N2107 DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Salida de cable duna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2107 DN

Ref.Sonepar

1244137

EAN

8427238298696

Salida de cable duna. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA210700N6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Libre de halógenos. Anchura del dispositivo: 22 mm. Conexiones aisladas. Profundidad del dispositivo: 31 mm. Campo de etiquetado: Sin campo de indicación. Color: Duna. Resistencia al impacto (IK): IK00. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Uso: Salida de cable. Color: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para el número de tomas/acoplamientos: 1. Acabado de superficie: Mate. Dirección de salida: Recto. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB