ABB - Sección extremos separador SC612
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA290474R0200
Ref.Sonepar
457137
EAN
3472592904740
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SNA290474R0200 concretamente, se trata de un/a placa final e intermedia para bloques de terminales. Sus características son: Ejecución de la placa final, Ejecución de la placa intermedia, Color: Gris, Espesor: 2mm, A presión, Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94: V2.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


