ABB - SEGR.H.F3B E1.2-E1.3-T7 3/4P V. 600X700 - PSHW6071

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - SEGR.H.F3B E1.2-E1.3-T7 3/4P V. 600X700

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PSHW6071

Ref.Sonepar

1199546

EAN

8015646797315

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Otros

Número RAL:

0

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Kit de ensamblado

Para la forma de partición interna 2a:

sí

Para la forma de partición interna 2b:

sí

Para la forma de partición interna 3a:

sí

Para la forma de partición interna 3b:

sí

Para la forma de partición interna 4a:

sí

Para la forma de partición interna 4b:

sí

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia PSHW6071 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Panel divisor (armario de control). Sus características técnicas son: Para división interior forma 4a. Anchura: 448 mm. Altura: 638 mm. Para división interior forma 4b. Para división interior forma 2b. Para división interior forma 3b. Ejecución de la superficie: Otros. Material: Acero. Color: Otros. Para división interior forma 2a. Para división interior forma 3a. Método de construcción: Kit de ensamblado.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB