ABB - Segregación vert.lateral Lexan H200,P500 - PLLS2050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 244 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PLLS2050
Ref.Sonepar
1202341
EAN
8015646810489
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
244 mm
Altura:
247.2 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Kit de ensamblado
Para la forma de partición interna 2a:
sí
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
sí
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
sí
Para la forma de partición interna 4b:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


