ABB - Segregación vertical posterior celda ciega 300x700mm - PSVS0307
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 680 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PSVS0307
Ref.Sonepar
935745
EAN
8015646794376
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
680 mm
Altura:
332.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Kit de ensamblado
Para la forma de partición interna 2a:
sí
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
sí
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
sí
Para la forma de partición interna 4b:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


