ABB - Selector compacto 2 posiciones C2SS1-10B-10 negro opaco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Control de giro largo
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619200R1016
Ref.Sonepar
93219
EAN
7320500245378
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Intervalo de alimentación:
24...240 V
Pérdida de potencia:
2.5 W
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


