ABB - SELECTOR M2SS2-11R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA611201R1101
Ref.Sonepar
649156
EAN
7320500285008
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Rojo
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
48 mm
Altura métrica de la apertura:
30 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


