ABB - Selector M2SS5-10B

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SFA611204R1006

Ref.Sonepar

863996

EAN

7320500290026

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Diámetro de orificio:

22 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611204R1006 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para interruptor selector. Sus características son: Número de posiciones del interruptor: 2, Ejecución del elemento accionador: Control de giro largo, Color del elemento de accionamiento: Negro, Diámetro del orificio: 22mm, Función de cambio de enclavamiento, Con anillo central, Material del anillo frontal: Plástico, Anillo frontal de color: Negro, Grado de protección (IP), frontal: IP66, Grado de protección (NEMA): 4X.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB