ABB - SELECTOR M3SS1-10B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Negro
Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611210R1006
Ref.Sonepar
93218
EAN
7320500293386
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Negro
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
48 mm
Altura métrica de la apertura:
30 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


