ABB - SELECTOR M3SS2-11G - 1SFA611211R1102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Verde
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA611211R1102
Ref.Sonepar
1305933
EAN
7320500294611
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Verde
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
48 mm
Altura métrica de la apertura:
30 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


