ABB - SELECTOR SWITCH P9MSCX0A95

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 4

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SFA184468R9006

Ref.Sonepar

1263140

EAN

7320500521885

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

4

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Diámetro de orificio:

22 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA184468R9006 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Elemento frontal para interruptor selector. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP), frontal: IP66. Material del anillo frontal: Metal. Grado de protección (NEMA): 4X. Diámetro del orificio: 22 mm. Función de cambio de enclavamiento. Número de posiciones del interruptor: 4. Con anillo central. Color: Negro. Color del elemento de accionamiento: Negro. Anillo frontal de color: Cromo. Ejecución del elemento accionador: Llave.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB