ABB - SENS. CORR ROGWSKi Diam 120 CABLE 10m BT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - SENS. CORR ROGWSKi Diam 120 CABLE 10m BT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Calibrado - sí

  • Con protección anti descargas - sí

  • Conexión secundaria - Otros

  • Número de entradas primarias - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA664005R1210

Ref.Sonepar

1304113

EAN

7320500540404

Modelo:

Otros

Calibrado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Conexión secundaria:

Otros

Número de entradas primarias:

1

El RC120-10 es un sensor de corriente de bucle abierto que utiliza tecnología de bobina Rogowski para medir corriente, diseñado para trabajar junto con la unidad de detección de corriente CSU-2LV mediante conexión con conector RJ45. Ofrece una salida de medición de 0,361 V/kA, con un diámetro de bobina para barra colectora o cable de 120 mm y un diámetro de transductor de 12,4 mm. Equipado con un cable de 10 m de longitud y montado con soporte de bayoneta, permitiendo una instalación versátil. Sus dimensiones compactas de 150 x 150 x 40 mm y peso neto de 0,18 kg facilitan su integración en aplicaciones industriales, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB