ABB - SENS. CORR ROGWSKi Diam 200 CABLE 10m BT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Intensidad nominal primaria - 0 A
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Consumo potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA664005R2010
Ref.Sonepar
973859
EAN
7320500540428
Modelo:
Otros
Intensidad nominal primaria:
0 A
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Consumo potencia:
0 W
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
0...0 mm
Anchura de la apertura:
0...0 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Otros
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


