ABB - Sensor 40A CMS-101PS - 2CCA880101R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 40 A
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCA880101R0001
Ref.Sonepar
1266056
EAN
7612271419219
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
40 A
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Consumo potencia:
0.27 W
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


