ABB - SENSOR 80A CMS-100CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal primaria - 80 A
Consumo potencia - 0.27 W
Calibrado - sí
Diámetro de apertura - 10 mm
Montaje rápido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880107R0001
Ref.Sonepar
586886
EAN
7612271426613
Intensidad nominal primaria:
80 A
Consumo potencia:
0.27 W
Calibrado:
sí
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


