ABB - Sensor 80A CMS-201CA - 2CCA880118R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 80 A
Consumo potencia - 0.27 W
Calibrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCA880118R0001
Ref.Sonepar
1027324
EAN
7612271426712
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
80 A
Consumo potencia:
0.27 W
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
15 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1


