ABB - SENSOR CERRADURA PUERTA ENTRADA - WRK/W

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio activo - Mecánica

  • Con cable de conexión - sí

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WRK/W

Ref.Sonepar

981411

EAN

4016779664042

Principio activo:

Mecánica

Con cable de conexión:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG250003R0011 concretamente, se trata de un/a detector para supervisión de bloqueo. Sus características son: Con cable de conexión, Modo de acción: Mecánica, Clase VdS: C. Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB