ABB - Sensor CMS-122LA - 2CCA880227R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0.1 A
Valor final de intensidad de medición - 20 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - Otros
Método de montaje - Montaje directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880227R0001
Ref.Sonepar
973530
EAN
7612271498603
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0.1 A
Valor final de intensidad de medición:
20 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
Otros
Método de montaje:
Montaje directo
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


