ABB - SENSOR DE NUCLEO ABIERTO 40A CMS-121CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal primaria - 40 A
Consumo potencia - 0.18 W
Calibrado - sí
Diámetro de apertura - 10 mm
Montaje rápido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880221R0001
Ref.Sonepar
619034
EAN
7612271453039
Intensidad nominal primaria:
40 A
Consumo potencia:
0.18 W
Calibrado:
sí
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


