ABB - SENSOR DE NUCLEO ABIERTO 80A CMS-120CA - 2CCA880220R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal primaria - 80 A
Consumo potencia - 0.18 W
Calibrado - sí
Con protección anti descargas - sí
Diámetro de apertura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880220R0001
Ref.Sonepar
450208
EAN
7612271453015
Intensidad nominal primaria:
80 A
Consumo potencia:
0.18 W
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


