ABB - Sensor de seguridad ADAM OSSD-INFO M12 8 contactos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Transpondedor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020051R5700
Ref.Sonepar
251220
EAN
7350024480368
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Transpondedor
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
75.2 mm
Longitud del sensor:
12 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Distancia de conmutador protegida OFF:
25 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
10 mm
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
0.05 mA
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Distancia de conmutación:
15 mm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con indicación de estado:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


