ABB - Sensor de temperatura inmersión AKF1019207 NTC10k - 1S9SW104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de la carcasa - 45 mm
Anchura de la carcasa - 65 mm
Profundidad de la carcasa - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1S9SW104
Ref.Sonepar
1323577
EAN
5391539124271
Altura de la carcasa:
45 mm
Anchura de la carcasa:
65 mm
Profundidad de la carcasa:
250 mm
AKF1019207 NTC10k Sensor temp. inmersión
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


