ABB - SENSOR ENTRADA BINARIA 4 CANAL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BE/M 4.12.1

Ref.Sonepar

973337

EAN

4016779583138

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

no

Intervalo de tensión primaria:

12...12 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

Pulsado

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP54

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110007R0011 concretamente, se trata de un/a sistema de bus de entrada binaria. Sus características son: Tipo de montaje: Empotrado, Tipo de tensión de entrada: Pulsado, Grado de protección (IP): IP54, Número de entradas: 4, Sistema de bus KNX, Tensión de entrada: 12V. Color: Gris antracita Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB